大阪魂
ディスゴステン(+)アプセットP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13524966
6X8
8
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13524975
6X10
10
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
10,183
¥
11,201
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13524991
6X12
12
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
9,747
¥
10,722
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525000
6X14
14
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
10,889
¥
11,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525009
6X15
15
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
10,434
¥
11,477
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525018
6X16
16
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
10,534
¥
11,587
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525027
6X18
18
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
11,260
¥
12,386
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525036
6X20
20
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
11,260
¥
12,386
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525045
6X22
22
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
12,625
¥
13,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525061
6X25
25
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
12,418
¥
13,660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525070
6X30
30
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
6,838
¥
7,522
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525079
6X35
35
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
7,660
¥
8,426
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525088
6X40
40
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
8,223
¥
9,045
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525097
6X45
45
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
9,145
¥
10,060
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525106
6X50
50
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
10,640
¥
11,704
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525131
6X55
55
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
11,480
¥
12,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525140
6X60
60
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
11,387
¥
12,526
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525158
6X65
65
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
12,600
¥
13,860
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525176
6X70
70
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
13,814
¥
15,195
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525210
6X75(ゼン
75
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
15,214
¥
16,735
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525246
6X80(ゼン
80
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
16,240
¥
17,864
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525289
6X85(ゼン
85
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
18,667
¥
20,534
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525325
6X90(ゼン
90
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
20,160
¥
22,176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525368
6X100(ゼン
100
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
25,574
¥
28,131
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525386
8X12
12
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
11,760
¥
12,936
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525395
8X14
14
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
12,227
¥
13,450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525411
8X15
15
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
12,227
¥
13,450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525420
8X16
16
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
12,320
¥
13,552
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525438
8X18
18
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
12,974
¥
14,271
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525447
8X20
20
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
12,694
¥
13,963
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525465
8X22
22
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
13,160
¥
14,476
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525481
8X25
25
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
13,440
¥
14,784
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525490
8X30
30
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
15,027
¥
16,530
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525499
8X35
35
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
8,027
¥
8,830
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525508
8X40
40
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
8,400
¥
9,240
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525517
8X45
45
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
9,287
¥
10,216
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525526
8X50
50
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
9,754
¥
10,729
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525535
10X20
20
1.5
10
17
17.5
オープン
¥
14,327
¥
15,760
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525551
10X25
25
1.5
10
17
17.5
オープン
¥
15,120
¥
16,632
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525560
10X30
30
1.5
10
17
17.5
オープン
¥
16,287
¥
17,916
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525569
10X35
35
1.5
10
17
17.5
オープン
¥
16,520
¥
18,172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525578
10X40
40
1.5
10
17
17.5
オープン
¥
28,300
¥
31,130
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525587
10X45
45
1.5
10
17
17.5
オープン
¥
26,332
¥
28,965
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525596
10X50
50
1.5
10
17
17.5
オープン
¥
24,474
¥
26,921
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525605
12X25
25
1.75
12.3
19
20.5
オープン
¥
32,874
¥
36,161
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525621
12X30
30
1.75
12.3
19
20.5
オープン
¥
28,654
¥
31,519
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525630
12X35
35
1.75
12.3
19
20.5
オープン
¥
30,240
¥
33,264
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525639
12X40
40
1.75
12.3
19
20.5
オープン
¥
31,920
¥
35,112
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525648
12X45
45
1.75
12.3
19
20.5
オープン
¥
27,627
¥
30,390
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13525657
12X50
50
1.75
12.3
19
20.5
オープン
¥
29,532
¥
32,485
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください