ノンクロ-B(+)ナベP=3

ノンクロ-B(+)ナベP=3 - 大阪魂ノンクロ-B(+)ナベP=3 - 大阪魂ノンクロ-B(+)ナベP=3 - 大阪魂
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135340752.3X151512.54.61.5
オープン
8,705
9,576(税込)
9日以内出荷
返品不可
135340912.3X181812.54.61.5
オープン
12,545
13,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
135341183X2626235.52
オープン
6,094
6,703(税込)
9日以内出荷
返品不可
135341363X3636235.52
オープン
6,572
7,229(税込)
9日以内出荷
返品不可
135341453X3838235.52
オープン
6,572
7,229(税込)
9日以内出荷
返品不可
135342153.5X6623.46.22.3
オープン
17,758
19,534(税込)
9日以内出荷
返品不可
135345114X484824.472.6
オープン
8,485
9,334(税込)
9日以内出荷
返品不可
135350556X80(ゼン8036.311.53.9
オープン
8,825
9,708(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする