大阪魂
ノンクロ-W(+)ナベP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13534109
3X26
26
2
3
5.5
2
オープン
¥
4,885
¥
5,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534127
3X36
36
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,265
¥
5,792
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534206
3.5X6
6
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
14,232
¥
15,655
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534495
4X48
48
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
6,796
¥
7,476
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13535046
6X80(ゼン
80
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
7,060
¥
7,766
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください