大阪魂
ブラック(+)ナベP=3
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13534249
4X5
5
オープン
¥
18,929
¥
20,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534258
4X6
6
オープン
¥
14,618
¥
16,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534267
4X7
7
オープン
¥
10,716
¥
11,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534276
4X8
8
オープン
¥
10,454
¥
11,499
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534285
4X9
9
オープン
¥
9,645
¥
10,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534301
4X10
10
オープン
¥
9,536
¥
10,490
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534310
4X11
11
オープン
¥
9,754
¥
10,729
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534319
4X12
12
オープン
¥
9,754
¥
10,729
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534328
4X13
13
オープン
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534337
4X14
14
オープン
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534346
4X15
15
オープン
¥
8,123
¥
8,935
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534355
4X16
16
オープン
¥
8,292
¥
9,121
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534371
4X18
18
オープン
¥
7,387
¥
8,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534380
4X20
20
オープン
¥
7,667
¥
8,434
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534389
4X22
22
オープン
¥
8,340
¥
9,174
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534398
4X25
25
オープン
¥
7,283
¥
8,011
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534407
4X28
28
オープン
¥
6,165
¥
6,782
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534416
4X30
30
オープン
¥
6,165
¥
6,782
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534425
4X32
32
オープン
¥
5,147
¥
5,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534441
4X35
35
オープン
¥
5,147
¥
5,662
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534450
4X38
38
オープン
¥
7,712
¥
8,483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534459
4X40
40
オープン
¥
7,712
¥
8,483
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534468
4X45
45
オープン
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534477
4X46
46
オープン
¥
9,047
¥
9,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534486
4X48
48
オープン
¥
9,047
¥
9,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534520
4X50
50
オープン
¥
9,047
¥
9,952
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534538
4X55(ゼン
55
オープン
¥
8,869
¥
9,756
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534547
4X58(ゼン
58
オープン
¥
9,992
¥
10,991
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534565
4X60(ゼン
60
オープン
¥
10,116
¥
11,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534590
4X65(ゼン
65
オープン
¥
8,245
¥
9,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534608
4X70(ゼン
70
オープン
¥
10,289
¥
11,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534626
4X75(ゼン
75
オープン
¥
9,812
¥
10,793
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534651
4X80X35
80
オープン
¥
11,403
¥
12,543
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534669
4X85X50
85
オープン
¥
17,727
¥
19,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534687
4X90X50
90
オープン
¥
16,954
¥
18,649
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください