大阪魂
クロメ-ト (+)ナベSP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13537067
4X10
10
2
7.1
2.6
7
オープン
¥
5,260
¥
5,786
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537076
6X7
7
3
11.2
3.9
10.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537101
8X10
10
3
14.1
5.2
14
オープン
¥
5,356
¥
5,892
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください