大阪魂
ニッケル(+)ナベSP=3
十字穴番号
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13537085
6X7
7
11.2
3.9
10.5
M6
オープン
¥
10,798
¥
11,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537110
8X10
10
14.1
5.2
14
M8
オープン
¥
6,918
¥
7,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください