曜日別特売

3B-ZEC B17(+)アプセットP=2

3B-ZEC B17(+)アプセットP=2 - 大阪魂3B-ZEC B17(+)アプセットP=2 - 大阪魂3B-ZEC B17(+)アプセットP=2 - 大阪魂
ピッチ(mm)1.5寸法a(mm)8.2寸法S(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法K(mm)7寸法m(mm)4ねじの呼びM10内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1354421610X1616
オープン
10,336
11,370(税込)
9日以内出荷
返品不可
1354425910X2020
オープン
9,278
10,206(税込)
9日以内出荷
返品不可
1354429510X2525
オープン
10,080
11,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
1354433810X3030
オープン
10,547
11,602(税込)
9日以内出荷
返品不可
1354438110X3535
オープン
11,574
12,731(税込)
9日以内出荷
返品不可
1354441710X4040
オープン
10,529
11,582(税込)
9日以内出荷
返品不可
1354446010X4545
オープン
11,200
12,320(税込)
9日以内出荷
返品不可
1354449610X5050
オープン
10,652
11,717(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする