曜日別特売

RノンクロSB 19(+)アプセットP=2

RノンクロSB 19(+)アプセットP=2 - 大阪魂RノンクロSB 19(+)アプセットP=2 - 大阪魂RノンクロSB 19(+)アプセットP=2 - 大阪魂
ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)9.8寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1354450512X2525
オープン
9,112
10,023(税込)
9日以内出荷
返品不可
1354454812X3030
オープン
7,169
7,886(税込)
9日以内出荷
返品不可
1354459112X3535
オープン
6,487
7,136(税込)
9日以内出荷
返品不可
1354462712X4040
オープン
7,000
7,700(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする