曜日別特売

ノンクロ-W(+)アプセットP=3

ノンクロ-W(+)アプセットP=3 - 大阪魂ノンクロ-W(+)アプセットP=3 - 大阪魂ノンクロ-W(+)アプセットP=3 - 大阪魂
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135446883X770.535.55.5
オープン
6,149
6,764(税込)
9日以内出荷
返品不可
135450114X55550.74.477
オープン
8,276
9,104(税込)
9日以内出荷
返品不可
135454766X323216.31011.5
オープン
5,956
6,552(税込)
9日以内出荷
返品不可
135458968X32321.258.41314.5
オープン
6,189
6,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする