大阪魂
ノンクロ-B(+)アプセットP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13544697
3X7
7
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
7,685
¥
8,454
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13545485
6X32
32
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
7,449
¥
8,194
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13545905
8X32
32
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
7,738
¥
8,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください