大阪魂
3カW-NW(+)アプセットP=3
寸法m(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13544706
3X7
7
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
6,407
¥
7,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13544855
4X10
10
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
5,974
¥
6,571
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13545056
5X12
12
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
5,914
¥
6,505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください