曜日別特売

ステンメッキB19(+)アプセットP=3

ステンメッキB19(+)アプセットP=3 - 大阪魂ステンメッキB19(+)アプセットP=3 - 大阪魂ステンメッキB19(+)アプセットP=3 - 大阪魂
ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1354636812X2525
オープン
8,794
9,673(税込)
9日以内出荷
返品不可
1354639512X3030
オープン
7,794
8,573(税込)
9日以内出荷
返品不可
1354642912X3535
オープン
8,074
8,881(税込)
9日以内出荷
返品不可
1354645612X4040
オープン
8,680
9,548(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする