大阪魂
3B-ZEC B19(+)アプセットP=3
ピッチ(mm)
1.75
寸法a(mm)
12.3
寸法S(mm)
19
寸法d1(mm)
20.5
寸法K(mm)
8
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M12
平座金
(D1×T)26×2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13546377
12X25
25
オープン
¥
10,418
¥
11,460
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13546411
12X30
30
オープン
¥
9,100
¥
10,010
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13546438
12X35
35
オープン
¥
9,520
¥
10,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13546465
12X40
40
オープン
¥
9,940
¥
10,934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください