大阪魂
BC4マ-クUP SP=2
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.2
寸法K(mm)
4
ねじの呼びd
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13550796
6X10
10
オープン
¥
5,247
¥
5,772
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13550821
6X12
12
オープン
¥
5,247
¥
5,772
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13550848
6X14
14
オープン
¥
4,863
¥
5,349
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13550866
6X15
15
オープン
¥
4,967
¥
5,464
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13550900
6X16
16
オープン
¥
5,074
¥
5,581
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13550927
6X18
18
オープン
¥
4,532
¥
4,985
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13550945
6X20
20
オープン
¥
4,907
¥
5,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13550979
6X25
25
オープン
¥
7,032
¥
7,735
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551006
6X30
30
オープン
¥
5,920
¥
6,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551040
6X35
35
オープン
¥
5,512
¥
6,063
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551067
6X40
40
オープン
¥
4,936
¥
5,430
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551101
6X45
45
オープン
¥
5,549
¥
6,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13551128
6X50
50
オープン
¥
6,447
¥
7,092
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください