曜日別特売

3カ-B (+)ナベP=4(ウスイタ

3カ-B (+)ナベP=4(ウスイタ - 大阪魂3カ-B (+)ナベP=4(ウスイタ - 大阪魂3カ-B (+)ナベP=4(ウスイタ - 大阪魂
内容量1個
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
十字穴番号
16種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135567553X5522.1最小0.95.5
オープン
11,667
12,834(税込)
9日以内出荷
返品不可
135567893X181822.1最小0.95.5
オープン
7,438
8,182(税込)
9日以内出荷
返品不可
135568503X202022.1最小0.95.5
オープン
7,258
7,984(税込)
9日以内出荷
返品不可
135569113X222222.1最小0.95.5
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
135569653X252522.1最小0.95.5
オープン
7,085
7,794(税込)
9日以内出荷
返品不可
135570263X303022.1最小0.95.5
オープン
6,505
7,156(税込)
9日以内出荷
返品不可
135571216X9934.2最小1.911.5
オープン
8,509
9,360(税込)
9日以内出荷
返品不可
135571756X101034.2最小1.911.5
オープン
7,060
7,766(税込)
9日以内出荷
返品不可
135572366X121234.2最小1.911.5
オープン
7,280
8,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
135572976X141434.2最小1.911.5
オープン
6,483
7,131(税込)
9日以内出荷
返品不可
135573586X151534.2最小1.911.5
オープン
6,774
7,451(税込)
9日以内出荷
返品不可
135574196X161634.2最小1.911.5
オープン
6,989
7,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
135574806X181834.2最小1.911.5
オープン
6,167
6,784(税込)
9日以内出荷
返品不可
135575416X202034.2最小1.911.5
オープン
6,225
6,848(税込)
9日以内出荷
返品不可
135575956X222234.2最小1.911.5
オープン
9,040
9,944(税込)
9日以内出荷
返品不可
135576566X252534.2最小1.911.5
オープン
8,069
8,876(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする