大阪魂
BC(+)ナベP=4(ウスイタ
内容量
1個
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
9
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
十字穴番号
2
3
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13556771
3X5
5
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
9,167
¥
10,084
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13556807
3X18
18
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
7,438
¥
8,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13556868
3X20
20
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
7,258
¥
7,984
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13556929
3X22
22
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13556990
3X25
25
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
7,085
¥
7,794
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557051
3X30
30
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
6,505
¥
7,156
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557139
6X9
9
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
8,509
¥
9,360
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557200
6X10
10
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
7,060
¥
7,766
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557261
6X12
12
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
7,280
¥
8,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557315
6X14
14
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
6,483
¥
7,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557376
6X15
15
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
6,774
¥
7,451
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557437
6X16
16
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
6,989
¥
7,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557498
6X18
18
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
6,167
¥
6,784
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557559
6X20
20
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
6,225
¥
6,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557620
6X22
22
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
9,040
¥
9,944
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557681
6X25
25
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
8,069
¥
8,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください