大阪魂
ノンクロ-W(+)ナベP=4(ウスイタ
内容量
1個
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
9
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
十字穴番号
2
3
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13556816
3X18
18
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
6,505
¥
7,156
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13556877
3X20
20
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
6,396
¥
7,036
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13556938
3X22
22
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
6,067
¥
6,674
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13556999
3X25
25
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
6,236
¥
6,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557060
3X30
30
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
5,736
¥
6,310
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557148
6X9
9
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557209
6X10
10
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
6,209
¥
6,830
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557270
6X12
12
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
6,418
¥
7,060
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557331
6X14
14
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
5,718
¥
6,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557385
6X15
15
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
5,954
¥
6,549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557446
6X16
16
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
6,156
¥
6,772
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557507
6X18
18
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
5,434
¥
5,977
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557568
6X20
20
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
5,480
¥
6,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557629
6X22
22
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
7,960
¥
8,756
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13557690
6X25
25
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
7,107
¥
7,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください