大阪魂
ニッケルBS(+)ナベP=2N
内容量
1個
全44種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
呼び
M3
M4
M5
M6
44種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13558889
3X4
4
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
26,265
¥
28,892
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13558898
3X5
5
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
26,676
¥
29,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13558907
3X6
6
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
23,114
¥
25,425
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13558916
3X7
7
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
22,583
¥
24,841
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13558925
3X8
8
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
20,443
¥
22,487
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13558941
3X10
10
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
17,640
¥
19,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13558950
3X12
12
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
14,720
¥
16,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13558959
3X14
14
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
15,140
¥
16,654
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13558968
3X15
15
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
11,480
¥
12,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13558977
3X16
16
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
11,656
¥
12,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13558986
3X18
18
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
12,098
¥
13,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13558995
3X20
20
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
12,609
¥
13,870
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559011
3X22
22
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
15,276
¥
16,804
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559020
3X25
25
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
8,845
¥
9,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559029
3X30
30
M3
0.5
5.5
8
オープン
¥
9,469
¥
10,416
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559038
4X5
5
M4
0.8
7
10
オープン
¥
17,500
¥
19,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559047
4X6
6
M4
0.8
7
10
オープン
¥
17,500
¥
19,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559056
4X8
8
M4
0.8
7
10
オープン
¥
13,567
¥
14,924
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559065
4X10
10
M4
0.8
7
10
オープン
¥
14,120
¥
15,532
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559081
4X12
12
M4
0.8
7
10
オープン
¥
14,485
¥
15,934
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559090
4X14
14
M4
0.8
7
10
オープン
¥
10,423
¥
11,465
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559099
4X15
15
M4
0.8
7
10
オープン
¥
10,525
¥
11,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559108
4X16
16
M4
0.8
7
10
オープン
¥
10,632
¥
11,695
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559117
4X18
18
M4
0.8
7
10
オープン
¥
11,052
¥
12,157
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559126
4X20
20
M4
0.8
7
10
オープン
¥
11,463
¥
12,609
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559135
4X22
22
M4
0.8
7
10
オープン
¥
12,114
¥
13,325
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559151
4X25
25
M4
0.8
7
10
オープン
¥
10,007
¥
11,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559160
4X30
30
M4
0.8
7
10
オープン
¥
6,780
¥
7,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559169
5X6
6
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
16,909
¥
18,600
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559178
5X8
8
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
11,143
¥
12,257
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559187
5X10
10
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
14,212
¥
15,633
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559196
5X12
12
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
14,840
¥
16,324
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559205
5X14
14
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
12,427
¥
13,670
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559221
5X15
15
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
12,620
¥
13,882
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559230
5X16
16
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
11,354
¥
12,489
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559239
5X20
20
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
10,283
¥
11,311
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13559248
5X25
25
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
9,303
¥
10,233
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559257
5X30
30
M5
0.8
8.5
12
オープン
¥
8,109
¥
8,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559266
6X8
8
M6
1
11.5
13
オープン
¥
12,269
¥
13,496
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559275
6X12
12
M6
1
11.5
13
オープン
¥
10,903
¥
11,993
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559291
6X16
16
M6
1
11.5
13
オープン
¥
9,323
¥
10,255
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559300
6X20
20
M6
1
11.5
13
オープン
¥
8,729
¥
9,602
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559309
6X25
25
M6
1
11.5
13
オープン
¥
7,878
¥
8,666
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13559318
6X30
30
M6
1
11.5
13
オープン
¥
8,983
¥
9,881
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください