大阪魂
アロックステン(+)ナベP=4
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13563685
2X6
6
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
116,947
¥
128,642
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13563701
2X7
7
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
116,947
¥
128,642
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13563710
2X8
8
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
91,580
¥
100,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13563719
2X10
10
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
70,925
¥
78,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13563728
2X12
12
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
59,432
¥
65,375
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13563737
2X14
14
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
62,676
¥
68,944
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13563746
2X15
15
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
50,140
¥
55,154
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13563755
2X16
16
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
50,680
¥
55,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13563771
2X18
18
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
39,398
¥
43,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13563780
2X20
20
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
40,392
¥
44,431
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13563789
2.6X6
6
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
65,800
¥
72,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13563798
2.6X8
8
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
55,443
¥
60,987
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13563807
2.6X10
10
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
45,080
¥
49,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13563816
2.6X12
12
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
35,058
¥
38,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13563825
2.6X14
14
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
37,760
¥
41,536
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13563841
2.6X15
15
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
37,760
¥
41,536
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13563850
2.6X16
16
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
38,220
¥
42,042
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13563859
2.6X18
18
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
27,236
¥
29,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13563868
2.6X20
20
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
27,236
¥
29,960
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13563911
3X9
9
2
3
5.5
2
オープン
¥
47,192
¥
51,911
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13563965
5X10
10
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
29,167
¥
32,084
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください