大阪魂
SC-4ステン(+)アプセットP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13566108
4X6
6
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
8,569
¥
9,426
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13567745
8X18
18
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
10,267
¥
11,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください