大阪魂
ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP1
いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つネジです。
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13568951
4X8
8
2.3
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
23,969
¥
26,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568960
4X10
10
2.3
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
25,072
¥
27,579
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568969
4X12
12
2.3
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
12,985
¥
14,284
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568978
4X14
14
2.3
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
13,587
¥
14,946
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568987
5X8
8
2.5
4.52
1.778
1.6
オープン
¥
19,209
¥
21,130
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13568996
6X10
10
3.1
5
2.032
1.9
オープン
¥
11,692
¥
12,861
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569005
6X12
12
3.1
5
2.032
1.9
オープン
¥
11,932
¥
13,125
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください