大阪魂
ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP4
内容量
1個
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
15
16
20
25
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13569145
4X8
8
4.1
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
26,052
¥
28,657
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569161
4X10
10
4.1
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
26,938
¥
29,632
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569170
4X12
12
4.1
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
27,629
¥
30,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569179
4X15
15
4.1
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
28,656
¥
31,522
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569188
4X16
16
4.1
3.94
1.35
1.4
オープン
¥
14,556
¥
16,012
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569197
5X10
10
5.2
4.52
1.778
1.6
オープン
¥
21,716
¥
23,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569206
5X12
12
5.2
4.52
1.778
1.6
オープン
¥
22,518
¥
24,770
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569215
5X16
16
5.2
4.52
1.778
1.6
オープン
¥
24,194
¥
26,613
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569231
6X15
15
6.1
5
2.032
1.9
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569240
6X16
16
6.1
5
2.032
1.9
オープン
¥
14,894
¥
16,383
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569249
6X20
20
6.1
5
2.032
1.9
オープン
¥
15,963
¥
17,559
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13569258
6X25
25
6.1
5
2.032
1.9
オープン
¥
17,454
¥
19,199
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください