曜日別特売

露出スイッチボックス(防滴プレート用)

露出スイッチボックス(防滴プレート用) - 未来工業露出スイッチボックス(防滴プレート用) - 未来工業露出スイッチボックス(防滴プレート用) - 未来工業

防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。

付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13181178PVR16-2LJベージュ
560
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13181187PVR16-2LMミルキーホワイト
560
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする