曜日別特売

ハイタイプチェア ワイドタイプ 抗菌・防汚 SI-BKシリーズ

ハイタイプチェア ワイドタイプ 抗菌・防汚 SI-BKシリーズ - アズワンハイタイプチェア ワイドタイプ 抗菌・防汚 SI-BKシリーズ - アズワンハイタイプチェア ワイドタイプ 抗菌・防汚 SI-BKシリーズ - アズワン

座面はモールドウレタン採用で、しっかりとした上質な座り心地です。
昇降リングレバーは全方位から操作が可能です。
座面はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。

材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、脚/スチール塗装仕上幅(mm)520ブラック奥行(mm)495キャスターあり背もたれあり高さ調節あり昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)座面径(Φmm)400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
座高(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13602657SI-BK-W約6.8615~745435~5654-5709-01
29,500
29,400
32,340(税込)
12日以内出荷
13602666SI-BKR-W約8.3765~895585~7154-5709-02
32,500
32,400
35,640(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする