佐藤計量器製作所
水分チェッカー SK-960Aシリーズ
センサを試料にあてるだけで容易・迅速に水分チェックができます。
標準レンジの他に平均値の表示や任意の水分表示値を設定できます。
仕様
肉厚の薄い内部測定用
寸法(mm)
70×155×25
測定範囲
9.1~40.0%
本体質量(g)
約166(電池含む)
測定方式
電気抵抗式
機能
平均値表示・温度自動補正・ユーザーズレンジ
測定温度(℃)
5~40(結露なきこと)
電源(個)
単3マンガン乾電池×2(テスト用付属)
アズワン品番
1-5663-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13624156
SK-960A TYPE2
¥
48,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください