日東精工
電量滴定法試薬 アクアミクロン
【陰極液】AX、AS、AKX共用です。
仕様
主な溶媒:メタノール、エチレングリコール
容量(mL)
5アンプル10本/箱
規格
水分0.6mg H2O/mL以下
アズワン品番
67-5231-30
内容量
1箱
注意
※アクアミクロンシリーズの陽極液には一般試料用、油類用、ケトン用がありますが、陰極液は共用することができます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13654265
CXU
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください