オーシャンライフ
小型船舶用救命浮環
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13661290
品番
オーシャンOL-C2型
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
直径400mm 内径155mm
仕様
15M救命ロープ付
厚さ(mm)
80
型式承認番号
第5811号
浮力(kg)
9.3
内径(mm)
155
直径(mm)
400
各種認証
桜マーク