曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□20Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB□20Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置ダブル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
全192種類を絞り込む
接続口径
電圧(V)
192種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
リード線長さ(mm)
パイロット排気方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137075354GB320R-08-E2-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,800
12,513
13,764(税込)
12日以内出荷
返品不可
137075514GB320R-08-E2-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,800
12,513
13,764(税込)
10日以内出荷
返品不可
137075604GB320R-08-E2-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,800
12,513
13,764(税込)
12日以内出荷
返品不可
137075694GB320R-08-E2M-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,800
12,513
13,764(税込)
12日以内出荷
返品不可
137075784GB320R-08-E2M-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,800
12,513
13,764(税込)
12日以内出荷
返品不可
137075874GB320R-08-E2M-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,800
12,513
13,764(税込)
12日以内出荷
返品不可
137075964GB320R-10-E2-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,800
12,513
13,764(税込)
12日以内出荷
返品不可
137076054GB320R-10-E2-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,800
12,513
13,764(税込)
10日以内出荷
返品不可
137076214GB320R-10-E2-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,800
12,513
13,764(税込)
12日以内出荷
返品不可
137076304GB320R-10-E2M-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,800
12,513
13,764(税込)
12日以内出荷
返品不可
137076394GB320R-10-E2M-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,800
12,513
13,764(税込)
10日以内出荷
返品不可
137076484GB320R-10-E2M-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
13,800
12,513
13,764(税込)
12日以内出荷
返品不可
137076574GB320R-08-E20-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,000
12,688
13,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
137076664GB320R-08-E20-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,000
12,688
13,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
137076754GB320R-08-E20-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,000
12,688
13,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
137076914GB320R-08-E20M-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,000
12,688
13,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
137077004GB320R-08-E20M-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,000
12,688
13,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
137077094GB320R-08-E20M-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,000
12,688
13,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
137077184GB320R-10-E20-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,000
12,688
13,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
137077274GB320R-10-E20-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,000
12,688
13,957(税込)
10日以内出荷
返品不可
137077364GB320R-10-E20-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,000
12,688
13,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
137077454GB320R-10-E20M-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,000
12,688
13,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
137077614GB320R-10-E20M-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,000
12,688
13,957(税込)
10日以内出荷
返品不可
137077704GB320R-10-E20M-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,000
12,688
13,957(税込)
12日以内出荷
返品不可
137077794GB320R-08-E2H-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
14,300
12,975
14,273(税込)
12日以内出荷
返品不可
137077884GB320R-08-E2H-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
14,300
12,975
14,273(税込)
10日以内出荷
返品不可
137077974GB320R-08-E2H-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
14,300
12,975
14,273(税込)
12日以内出荷
返品不可
137078064GB320R-08-E2MH-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
14,300
12,975
14,273(税込)
12日以内出荷
返品不可
137078154GB320R-08-E2MH-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
14,300
12,975
14,273(税込)
12日以内出荷
返品不可
137078314GB320R-08-E2MH-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
14,300
12,975
14,273(税込)
12日以内出荷
返品不可
137078404GB320R-10-E2H-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
14,300
12,975
14,273(税込)
12日以内出荷
返品不可
137078494GB320R-10-E2H-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
14,300
12,975
14,273(税込)
10日以内出荷
返品不可
137078584GB320R-10-E2H-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
14,300
12,975
14,273(税込)
12日以内出荷
返品不可
137078674GB320R-10-E2MH-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形
14,300
12,975
14,273(税込)
12日以内出荷
返品不可
137078764GB320R-10-E2MH-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形
14,300
12,975
14,273(税込)
12日以内出荷
返品不可
137078854GB320R-10-E2MH-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形
14,300
12,975
14,273(税込)
12日以内出荷
返品不可
137079014GB320R-08-E20H-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,500
13,150
14,465(税込)
12日以内出荷
返品不可
137079104GB320R-08-E20H-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,500
13,150
14,465(税込)
12日以内出荷
返品不可
137079194GB320R-08-E20H-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,500
13,150
14,465(税込)
12日以内出荷
返品不可
137079284GB320R-08-E20MH-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,500
13,150
14,465(税込)
12日以内出荷
返品不可
137079374GB320R-08-E20MH-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,500
13,150
14,465(税込)
12日以内出荷
返品不可
137079464GB320R-08-E20MH-4(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,500
13,150
14,465(税込)
12日以内出荷
返品不可
137079554GB320R-10-E20H-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,500
13,150
14,465(税込)
12日以内出荷
返品不可
137079714GB320R-10-E20H-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,500
13,150
14,465(税込)
12日以内出荷
返品不可
137079804GB320R-10-E20H-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,500
13,150
14,465(税込)
12日以内出荷
返品不可
137079894GB320R-10-E20MH-1(P・R1・R2ポート)Rc3/8AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,500
13,150
14,465(税込)
12日以内出荷
返品不可
137079984GB320R-10-E20MH-3(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,500
13,150
14,465(税込)
12日以内出荷
返品不可
137080074GB320R-10-E20MH-4(P・R1・R2ポート)Rc3/8DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形
14,500
13,150
14,465(税込)
12日以内出荷
返品不可
137080164GB320R-08-E2K-1(P・R1・R2ポート)Rc1/4AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形
14,560
13,200
14,520(税込)
12日以内出荷
返品不可
137080254GB320R-08-E2K-3(P・R1・R2ポート)Rc1/4DC240300主弁・パイロット弁個別排気形
14,560
13,200
14,520(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする