曜日別特売

木目調 ロングデスク + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク

木目調 ロングデスク + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク - 萩原木目調 ロングデスク + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク - 萩原木目調 ロングデスク + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク - 萩原木目調 ロングデスク + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク - 萩原木目調 ロングデスク + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク - 萩原木目調 ロングデスク + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク - 萩原木目調 ロングデスク + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク - 萩原木目調 ロングデスク + デスク + チェア 3点セット L字デスク パソコンデスク - 萩原

デザイン性の高い木目調家具シリーズロングデスク&デスク&チェアの3点SETで、それぞれ独立しているので自由にレイアウトが可能。作業が捗るL字型デスクとして使うことで、PCや資料からデスクライトまで置いたとしても天板は広々快適。ミシンを置いたり、ドレッサー代わりとしても活躍します。天板には2口コンセント付きなので、スマートフォンの充電をしながら、パソコンやデスクライトを同時に使用可能。カラーは洗練された落ち着きのあるの2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。

用途デスク , ユニットデスクとして。仕様●組立式●2口コンセント×2付材質フレーム:スチール、天板・座面:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)外寸(cm)デスク:<大>(約)幅100×奥行45×高さ72 <小>(約)幅80×奥行45×高さ72、チェア:(約)幅38.5×奥行45×高さ79.5×座面高42内容量1台(1台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13817451LDC-4697BR-TSブラウン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13817460LDC-4697WH-TSホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする