曜日別特売

洗濯機用 防水フロアー

洗濯機用 防水フロアー - Panasonic(パナソニック)洗濯機用 防水フロアー - Panasonic(パナソニック)

全自動洗濯機用の排水口の無いトレイタイプの防水フロアー。
置くだけで簡単設置できます。

用途
結露などによる水滴から床を守ります。
床の傷つき防止に。
仕様排水口:なしクールホワイト材質(本体)PP外寸(mm)幅640X奥行640X高さ50内寸(mm)幅596X奥行596内容量1個
注意
※排水トラップの取り付けはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13922785GB605J
7,100
4,980
5,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする