【タネ】煮・焼・揚で最高! ジャンボ ししとう 野菜
一代交配種で生育旺盛、分枝が多く休みなく収穫できる豊産生種。一果は長さ10~12cm、重さ20~25g程度で長三角形です。光沢のある鮮やかな緑色で特有の風味が大変美味しい、ジャンボししとうです。
容量(mL)0.5
タイプ種
まきどき北海道:4月上旬~5月中旬、寒地:3月下旬~5月下旬、平地:3月中旬~6月上旬、暖地:3月上旬~6月上旬
内容量1個
注意
※パッケージの写真はイメージです。※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。