シービージャパン
レンジで簡単調理ポット
電子レンジで鍋や麺類が楽しめます。鍋・麺を1人前分調理可能。持ち手付き。箸置き付き。
用途
電子レンジ調理器具
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約135
容量(L)
約1
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22.4×18.9×11.5
満水容量(L)
約1.6
内容量
1個
注意
※700W以上では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14156470
-
アイボリー
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
14156479
-
ピンク
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください