シービージャパン
レンジで簡単調理パスタ
電子レンジで簡単にパスタが茹でられます。パスタを1~4人前分調理可能。パスタゲージ付き。湯切り穴付き。
用途
電子レンジ調理器具
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約165
容量(L)
約1.3
寸法(cm)
約30.7×15.7×7.6
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
満水容量(L)
約1.9
内容量
1個
注意
※本商品で茹でられるパスタの量は400g迄です。
※電子レンジで加熱する際は、フタをしないで下さい。お湯が吹きこぼれます。
※700W以上では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14156445
-
アイボリー
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
14156461
-
ピンク
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください