大阪魂
3カ-W ナイロンケショウネジNO3クロ
型
No.3
寸法H(mm)
8
寸法D(mm)
17
寸法C(mm)
11
材質(ねじ部)
SWCH(三価クロメート)
材質(樹脂部)
ナイロン6
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14449420
5X12
1袋(16個)
12
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449429
5X15
1袋(15個)
15
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449438
5X17
1袋(16個)
17
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449447
5X19
1袋(14個)
19
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449456
5X22
1袋(13個)
22
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449465
5X27
1袋(12個)
27
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449481
5X37
1袋(6個)
37
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449490
5X7
1袋(17個)
7
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449499
5X9
1袋(18個)
9
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449508
6X10
1袋(15個)
10
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449517
6X12
1袋(14個)
12
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449526
6X16
1袋(13個)
16
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449535
6X18
1袋(13個)
18
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449551
6X21
1袋(11個)
21
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449560
6X26
1袋(10個)
26
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14449569
6X8
1袋(13個)
8
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください