SUS ナイロンケショウネジNO2シロ

SUS ナイロンケショウネジNO2シロ - 大阪魂SUS ナイロンケショウネジNO2シロ - 大阪魂SUS ナイロンケショウネジNO2シロ - 大阪魂
No.2寸法H(mm)7寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
144526404X101袋(20個)10M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144526494X121袋(19個)12M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144526584X141袋(18個)14M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144526674X161袋(17個)16M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144526764X201袋(13個)20M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144526854X231袋(14個)23M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144527014X281袋(12個)28M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144527104X61袋(21個)6M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144527194X81袋(21個)8M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144527285X121袋(9個)12M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144527375X151袋(11個)15M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
144527465X91袋(13個)9M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする