大阪魂
SUS ナイロンケショウネジNO3クロ
型
No.3
寸法H(mm)
8
寸法D(mm)
17
寸法C(mm)
11
材質(ねじ部)
SUS-XM7
材質(樹脂部)
ナイロン6
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14455047
5X12
1袋(10個)
12
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455056
5X15
1袋(9個)
15
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455065
5X19
1袋(10個)
19
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455081
5X27
1袋(8個)
27
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455090
5X9
1袋(11個)
9
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455099
6X10
1袋(8個)
10
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455108
6X12
1袋(8個)
12
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455117
6X16
1袋(7個)
16
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455126
6X21
1袋(6個)
21
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください