大阪魂
SUS <クロ>ユリヤN-2
タイプ
N-2
寸法H(mm)
4.5
寸法D(Φmm)
14
寸法D1(Φmm)
13
寸法D2(Φmm)
11
寸法H1(mm)
1
寸法H2(mm)
0.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14461198
4X6
1袋(28個)
6
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461207
4X8
1袋(29個)
8
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461216
5X15
1袋(17個)
15
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461225
5X9
1袋(19個)
9
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください