大阪魂
3カ-W ダツラクボウシネジ(D18
長さ(mm)
22
穴径(Φmm)
8.5
寸法L(mm)
2227
呼び径
M4
寸法D2(mm)
13
寸法h(mm)
5.5
寸法D3(mm)
8.2
寸法D4(mm)
9.5
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14465075
4X22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください