SUS ダツラクボウシネジ(D18

SUS ダツラクボウシネジ(D18 - 大阪魂SUS ダツラクボウシネジ(D18 - 大阪魂SUS ダツラクボウシネジ(D18 - 大阪魂
長さ(mm)22穴径(Φmm)8.5寸法L(mm)2227呼び径M4寸法D2(mm)13寸法h(mm)5.5寸法D3(mm)8.2寸法D4(mm)9.5内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
144656964X22
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする