曜日別特売

レンジで焼ケール深型蒸しプレート付き

レンジで焼ケール深型蒸しプレート付き - 東京企画レンジで焼ケール深型蒸しプレート付き - 東京企画レンジで焼ケール深型蒸しプレート付き - 東京企画レンジで焼ケール深型蒸しプレート付き - 東京企画レンジで焼ケール深型蒸しプレート付き - 東京企画レンジで焼ケール深型蒸しプレート付き - 東京企画レンジで焼ケール深型蒸しプレート付き - 東京企画レンジで焼ケール深型蒸しプレート付き - 東京企画

レンジで簡単・安全。火を使わないのにこんがり調理。電子レンジでフライパンのような仕上がり。焼く、蒸す、煮る、茹でる、炒める、炊くの調理が可能です。底面の特殊シリコーンゴムがマイクロ波を熱に変換、中はふっくら外はカリッと焼きあがる!ニオイを抑えて焼き魚も簡単。波型プレートが焼めもキレイに仕上げます。蒸しプレート付きなので、焼売、野菜などの蒸し料理も簡単にできます。フッ素コーティングで焦げ付きにくく、洗いやすい。食洗機対応でお手入れラクラク。

用途電子レンジ専用調理器材質本体/鉄板アルミメッキ+PTFEコーティング、シリコン、フタ/鉄板アルミメッキ・シリコン、蒸しプレート/シリコン質量(g)740(フタ含む)寸法(cm)【外形】27.5×23×11(フタを閉めた状態)【内側】20.8×20.8×5.5耐熱温度(℃)【シリコン部分】220【底面加熱部分】250耐冷温度(℃)-50内容量1個
注意
※本品は電子レンジ専用(手動設定のみ対応)です。その他の加熱方法はご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14552311TKSM-34
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする