FALCON
ワックス系アンダーコーティング
有機則非該当品です。
ワックスタイプのアンダーコーティングです。ワックス系エアゾールのため、作業性にも優れています。
用途
車体下部のコーティング等
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(480mL)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14592685
PU07
ナチュラル
214mL
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
14592701
PU06
ブラック
240mL
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください