グラブバー LOVE HANDLE ブラック MCB021
メーカー名:モートーン
メーカー品番:MCB021
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:1個
付属品:取付ボルト
備考:パイプ径16mm
使用上の注意:T100/T120の純正シート/オプションコンフォートシートと同時装着不可
関連商品:品番:MSM038,TTK004,MTE178,OTS017,OTS008B,MCB026 ,MCB024 ,MMU500
仕様関連商品:品番:MSM038,TTK004,MTE178,OTS017,OTS008B,MCB026 ,MCB024 ,MMU500
付属品取付ボルト
材質ステンレス
色ブラック
備考パイプ径16mm
入数1個
内容量1個
注意
T100/T120の純正シート/オプションコンフォートシートと同時装着不可