ゼロデザイン
ステム 袋ナット クローム B0-53220-08-00
メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:B0-53220-08-00
販売備考:ZEROスプリンガーに適合するステムシャフト用 袋ナットです。
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
材質
スチール
色
クローム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14597181
B0-53220-08-00
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください