曜日別特売

ステムナット GODFATHER チタン シルバー MMU561

ステムナット GODFATHER チタン シルバー MMU561 - モートーンステムナット GODFATHER チタン シルバー MMU561 - モートーンステムナット GODFATHER チタン シルバー MMU561 - モートーンステムナット GODFATHER チタン シルバー MMU561 - モートーンステムナット GODFATHER チタン シルバー MMU561 - モートーンステムナット GODFATHER チタン シルバー MMU561 - モートーンステムナット GODFATHER チタン シルバー MMU561 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU561
削り装飾にこだわったステムナット「GODFATHER(ゴッドファーザー)」
航空機や宇宙産業にも使われる高強度GR5チタン合金削り出し製。
全体に旋盤装飾を施したメタルカラータイプ。
2016年からの全水冷モダンクラシックシリーズに取付可能。
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:チタン
内容量[数量]:1個
製法:削り出し
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC] 19-24
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X] 24-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE] 19-25
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:チタン
内容量[数量]:1個
製法:削り出し
関連商品:品番:MMU068,MMU562,MMU563,MMU564,MMU565,MMU537,MMU575,SNG206

適合T100/T120 16-25 SpeedTwin900 16-25 Scrambler900 17-25材質チタンシルバータイプGODFATHER製法CNC削り出し関連部品品番:MMU068,MMU562,MMU563,MMU564,MMU565,MMU537,MMU575,SNG206入数1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14597619MMU561
6,400
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする