メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU560
削り装飾にこだわったステムナット「GODFATHER(ゴッドファーザー)」
航空機や宇宙産業にも使われる高強度GR5チタン合金削り出し製。
全体に旋盤装飾を施したメタルカラータイプ。
空冷モデル専用。水冷モデルは品番MMU561をご確認ください。
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SE [ボンネビル SE] 09-15
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:チタン
内容量[数量]:1個
製法:削り出し
備考:空冷モデル用
関連商品:品番:MMU069,LVR001


