オカムラ(岡村製作所)
【椅子】導電チェア ロータイプ 背無 フットリング無 導電ウレタン双輪キャスター 導電ビニールレザー 脚外径620
人体に帯電する静電気を抑える導電性能を備えています。研究施設や学校での作業をより快適にサポートする、品質と耐久性に優れた実験台用椅子です。
幅(mm)
390
質量(kg)
5.8
色
ブラック
高さ(mm)
420~530
タイプ
ロー
奥行(mm)
390
キャスター
Φ50mmウレタン双輪キャスター
背もたれ
なし
座高(mm)
420~530
材質(脚)
スチール(メッキ仕上げ)
高さ調節
あり
台座径(Φmm)
620
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14719577
L7CT6H P926
¥
67,200
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください