アクリルねじチェッカー ボルト小ねじ用

アクリルねじチェッカー ボルト小ねじ用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アクリルねじチェッカー ボルト小ねじ用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アクリルねじチェッカー ボルト小ねじ用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アクリルねじチェッカー ボルト小ねじ用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アクリルねじチェッカー ボルト小ねじ用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アクリルねじチェッカー ボルト小ねじ用 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。
25種類のボルト・小ねじのサイズ(ピッチ)測定ができます。

用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。トラスコ品番683-2133材質アクリル厚さ(mm)5縦(mm)360横(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1492293600092602
オープン
21,571
23,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする