レンジでえだ豆

レンジでえだ豆 - エビス[厨房用品]レンジでえだ豆 - エビス[厨房用品]レンジでえだ豆 - エビス[厨房用品]レンジでえだ豆 - エビス[厨房用品]レンジでえだ豆 - エビス[厨房用品]レンジでえだ豆 - エビス[厨房用品]レンジでえだ豆 - エビス[厨房用品]レンジでえだ豆 - エビス[厨房用品]

レンジで簡単にえだ豆がゆでられるレンジ調理容器。圧力効果でおいしくできるザル付き2重構造。レンジ加熱でえだ豆に含まれる水分で蒸すため栄養素が残りやすい。ザルは水さらしや色止めにも使用可能。保存もできるフタ付き。

用途電子レンジ調理器具 保存容器材質ポリプロピレン寸法(cm)約16.9×7.5×14.4耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15959706PS-G12
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする