曜日別特売

レンジでヘルシー蒸し野菜

レンジでヘルシー蒸し野菜 - エビス[厨房用品]レンジでヘルシー蒸し野菜 - エビス[厨房用品]レンジでヘルシー蒸し野菜 - エビス[厨房用品]レンジでヘルシー蒸し野菜 - エビス[厨房用品]レンジでヘルシー蒸し野菜 - エビス[厨房用品]レンジでヘルシー蒸し野菜 - エビス[厨房用品]レンジでヘルシー蒸し野菜 - エビス[厨房用品]レンジでヘルシー蒸し野菜 - エビス[厨房用品]

レンジで簡単に蒸し野菜が作れる電子レンジ調理容器。調理後はお皿に移すことなくそのまま食卓へ出せるから洗い物を減らせます。圧力効果でおいしくできるザル付き2重構造。レンジ加熱で野菜に含まれる水分で蒸すため、栄養素が残りやすい。本体カラーは食卓に馴染む、スモーキーピンク。野菜不足が気になる方に。手軽に野菜をプラス。日本製。【使用方法】(1)洗った野菜をザルに入れフタをする。(2)そのまま容器に重ねる。(3)電子レンジで加熱。(4)そのまま食卓へ。※野菜の水分で蒸すので、水を入れる必要がありません。

用途電子レンジ調理器具材質ポリプロピレン寸法(cm)約16.9×14.4×7.5耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15959731PS-G304
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする