曜日別特売

レンジでやわらかおもち(角)2個入

レンジでやわらかおもち(角)2個入 - エビス[厨房用品]レンジでやわらかおもち(角)2個入 - エビス[厨房用品]レンジでやわらかおもち(角)2個入 - エビス[厨房用品]レンジでやわらかおもち(角)2個入 - エビス[厨房用品]レンジでやわらかおもち(角)2個入 - エビス[厨房用品]レンジでやわらかおもち(角)2個入 - エビス[厨房用品]レンジでやわらかおもち(角)2個入 - エビス[厨房用品]レンジでやわらかおもち(角)2個入 - エビス[厨房用品]

レンジで簡単につきたてに近いやわらかおもちができるレンジ調理容器。お餅1個につき1分(500Wで加熱の場合)で出来上がるのでお鍋を使う手間なく安全に調理ができる。ザル付きなので片手で湯切りができ、お箸いらずでそのままお皿に取り出せる。

用途電子レンジ調理器具材質ポリプロピレン寸法(cm)約15×4.7×8.7耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15959715-
520
439
483(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする